リビングアウト(Living Out)
リビングアウト(Living Out)の イベント・ノベルティ・行楽用品
リビングアウト(Living Out)の アウトドア・行楽用品
リビングアウト(Living Out)の バーベキューコンロ/グリル
Ziipa ピザ窯オーブン Piana
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28875597
品番
TAN-7000(GY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,868
販売価格(税別)
¥
39,880
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
イタリア製のピザ窯です。
燃料は、木炭でも木やペレットでも使用が可能です。
回転盤を外のつまみで回すことが可能で、誰でも本格的なピザが焼けます。
ピザ以外にも焼くことができます。
用途
ピザオーブン
材質
オーブン本体/ハッチ/煙突/燃焼ボックス本体:金属(鋼)、前面背面ハッチハンドル/回転ダイヤル:ABS樹脂、ピザストーン:コーディライト、金属部塗装:粉体塗装
直径(Φmm)
ピザストーンディッシュ:360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×730×725(煙突部含む)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
330
/
税込
¥
363
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356