曜日別特売

ビスコン HB-NT L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)
液色グレー
内容量1缶(20kg)注文コード28875815品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

淡彩色のものが供給できる
防食性が優れている。
耐油性が良好
付着性、耐摩耗性などの物理的性質が良好
各種ショッププライマーとの適性が良好

用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど特性防食性、付着性、耐油、耐摩耗、プライマー液色グレー硬化時間(時間)5℃:44危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L指触乾燥時間(時間)5℃:4.5可使時間(時間)5℃:24危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき3,600/税込3,960
離島数量1につき3,600/税込3,960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする