中国塗料
中国塗料の 船体・船底塗料
中国塗料の 船体塗料・コーティング
エバマリン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
28875955
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
保色性、耐候性が優れているので長期間チョーキングしない。
光沢が優れているので仕上がりが美麗
密着性、弾力性良好
耐水、耐塩水性良好
耐油性、耐熱性良好
作業性良好
特性
密着性、耐油、耐熱、耐水、耐候、耐塩水性
用途
船舶、陸上構造物の上塗り
液色
白
主な用途
船舶、建築物
硬化時間(時間)
5℃:30
指触乾燥時間(時間)
5℃:4
塗装間隔
最短:48時間時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。