画像準備中

クリーンキープ5000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 28876077 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。
重金属を含まず安全衛生的に優秀。
エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。
強靱で光沢のある平滑塗面。
飲料水タンクに使用が可能。

主な用途金属 用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク 液色クリーム 硬化時間(時間)10℃:4日 指触乾燥時間(時間)10℃:45 可使時間(時間)10℃:1.5 塗装間隔最短:4日(10℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする