シートカバー Lee 前席用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28876620 品番 4102-10WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

楽しくレジャーへ出かけるシリーズ商品
ジーンズブランド「Lee」とコラボレーション

適合軽自動車から普通車までのほとんどのシート 形状エプロンタイプ 前席1枚用 幅60cmワイドタイプ 寸法(mm)600×1460 ホワイト 材質(本体)綿/ポリエステル 質量(g)300 対応サイドエアバック車対応 ホルスタイン
注意
※必ず適合シート形状をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※素材の特性上、ご使用状況によっては水、汗、摩擦などで他のものに色移りする場合があります。ご使用の際はご注意ください。
※素材の特性上、手洗いで多少のシワや縮みが起こることがあります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする