シートカバー Lee 後席・ラゲージ兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28876638 品番 4101-04BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

楽しくレジャーへ出かけるシリーズ商品
ジーンズブランド「Lee」とコラボレーション

適合軽自動車から普通車/ミニバンなどの後席 寸法(mm)1250×1600 ブルー 材質(本体)綿/ポリエステル/ポリウレタン 質量(g)650 寸法(cm)(後席/ラゲージ兼用)125×160 ヒッコリー
注意
※必ず適合シート形状をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※素材の特性上、ご使用状況によっては水、汗、摩擦などで他のものに色移りする場合があります。ご使用の際はご注意ください。
※素材の特性上、手洗いで多少のシワや縮みが起こることがあります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする