中国塗料
中国塗料の 船体・船底塗料
中国塗料の 船体塗料・コーティング
アクリ200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
色
N-6
注文コード
28876646
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
FRP面にダイレクト塗装(直塗り)が可能です。耐候性、光沢保持性に優れ長持ちします。カラフルに化粧が出来ます。
特性
耐候
色
N-6
指触乾燥時間(分)
20℃:30
硬化時間(時間)
20℃:3.5
塗装間隔
20℃:3.5時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※希釈用シンナー、洗浄シンナーは専用シンナーを使用してください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960