サポートクッション ファイテン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28876997 品番 5815-77BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

低反発ウレタン
本製品はファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を使用して開発されています
「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです。この技術を用いた製品を使用することで運転中のカラダをリラックス状態へサポートします
体をしっかり包み込む高密度な低反発ウレタンを採用

ブラック 材質(本体)(表地)ナイロン/ポリエステル、(中材)低反発ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル 質量(g)150 タイプ腕置き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×225×110 寸法(cm)(肘掛けスリム)12×20
注意
※エアバッグ等、安全装置の妨げになる場所には絶対に取付けないでください。
※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。
※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。
※お子様にはご使用にならないでください。
※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-05
用途:
運転時

座り心地がよく長時間運転していても腰や尻が痛くなりづらく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする