画像準備中

SEAJET 039

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2L) 液色アッシュブラック 注文コード28877109 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は液色3種類から選べます 他の種類を見る

シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。
表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。
加水分解作用により、塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。

特性防汚 液色アッシュブラック 硬化時間(時間)20℃:5 指触乾燥時間(時間)20℃:1 塗装間隔20℃:最短5時間以上
注意
※アルミ艇には塗装しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする