専用ラゲージマット ノンスリップラゲージ 車種専用 防水

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28877408 品番 7755-02BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

車種専用タイプなのでピッタリ。
ノンスリップ素材使用で積荷がずれにくい
水や汚れに強い防水素材採用
車種別専用設計なのでピッタリ装着ができます

形状M4-51 エブリイバン 1台分 ブラック 材質(本体)(表地)ポリ塩化ビニル/ポリウレタン、(裏地)合成ゴム 質量(g)2400 適合車種エブリイバン
注意
※本品は合成ゴムを使用しており、生地の特性上、合成ゴム特有の臭いが多少あります。気になる場合は風通しの良い場所で陰干ししていただくと臭いが弱まります。
※長期間のご使用により、裏材の合成ゴムが劣化し車両本体を汚す場合があります。長期(通常状態の使用で約2〜3年以上)にわたってご使用になる際は、時々裏材の状態をご確認ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
N-VANの荷室に使用
昭和基地 様

形状、素材とも価格からすればとても満足のいく商品です 表面の手触りも高級感があって良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする