ERRP-P0906-W7 軽量ラックERR型オプション 側板 イトーキ 28877444 ERRP-P0906-W7 軽量ラックERR型オプション 側板 イトーキ 28877444

軽量ラックERR型オプション 側板

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28877444 品番 ERRP-P0906-W7
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量ラックERR型に追加取付可能な側板です。

用途開放型の側面に取付ます。収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。 仕様お客様取付 適合H900×D600用 高さ(mm)850 奥行(mm)583
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする