中国塗料
中国塗料の 船体・船底塗料
中国塗料の 船体塗料・コーティング
CMP AC-10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
28877574
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
厚膜塗装可能
速乾性
防食性良好
付着性良好(鋼板及び各種のショッププライマーとの付着性良好)
特性
防食性、付着性、速乾、プライマー
用途
船舶外板部防食用、修繕船防食補修用
液色
銀桃色
主な用途
鋼
硬化時間(時間)
5℃:10
使用場所
屋外
指触乾燥時間(時間)
5℃:1.5
塗装間隔
最短:10時間(℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。