画像準備中

シーテンダー20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 28878633 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します
従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません
塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます

特性防汚 用途内航船舶船底部防汚用 液色ライトブラウン 主な用途 硬化時間(時間)5℃:12 使用場所屋外 指触乾燥時間(時間)5℃:3 塗装間隔最短:12時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする