中国塗料
中国塗料の 船体・船底塗料
中国塗料の 船底防汚塗料
シーテンダー7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
28878703
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
長期間良好な防汚力発揮
速乾性
塗装作業性良好
特性
防汚、速乾
用途
船底部防汚用/没水環境構造物防汚用
液色
レッドブラウン
指触乾燥時間(分)
5℃:45
硬化時間(時間)
5℃:6
塗装間隔
最短:15時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960