中国塗料
中国塗料の 船体・船底塗料
中国塗料の 船体塗料・コーティング
エピコン T-800
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20kg)
注文コード
28878947
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
各種石油製品、薬品に対し優れた耐性を有する
不揮発分が高く、厚塗りが可能
付着性、耐摩耗性、耐衝撃性などの物理的性質が優秀
耐水、耐塩水性が優秀
耐温水性が優秀
COT PSPC認定製品です。
特性
付着性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性
用途
プロダクトキャリアータンク、原油タンク、ケミカルタンク他
液色
ライトグレー
主な用途
タンク
硬化時間(時間)
10℃:24
指触乾燥時間(時間)
10℃:2.5
可使時間(時間)
10℃:7
塗装間隔
最短:24時間(10℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960