画像準備中

エピコン T-800

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5kg) 注文コード 28878965 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

各種石油製品、薬品に対し優れた耐性を有する
不揮発分が高く、厚塗りが可能
付着性、耐摩耗性、耐衝撃性などの物理的性質が優秀
耐水、耐塩水性が優秀
耐温水性が優秀
COT PSPC認定製品です。

特性付着性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性 用途プロダクトキャリアータンク、原油タンク、ケミカルタンク他 液色グレー 主な用途タンク 硬化時間(時間)10℃:24 指触乾燥時間(時間)10℃:2.5 可使時間(時間)10℃:7 塗装間隔最短:24時間(10℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする