NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの コンパネ・型枠用合板
NSP・KR型枠(45・50mm)自在コーナー用樹脂ヒンジ交換部品
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
28879009
品番
8208758
参考基準価格(税別)
¥11,050
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
スライド自在コーナーの折り曲げ部分の交換部材。
用途
スライド自在コーナーの折り曲げ部分の交換部材。
材質
高耐食溶融めっき鋼板、樹脂
厚さ(mm)
型枠:45、50
高さ(mm)
型枠:400H
関連資料:
(0.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません