NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの コンパネ・型枠用合板
NSP・KR型枠(45・50mm)スライド止め金具
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
28879158
品番
8121299
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
ワンタッチスライドパネル、伸縮パネルのスライド部分を固定する金物。
用途
ワンタッチスライドパネル、伸縮パネルのスライド部分を固定する金物。
材質
高耐食溶融めっき鋼板
厚さ(mm)
型枠:45、50
高さ(mm)
型枠:650H
関連資料:
(0.13MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません