クリーンキープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3kg) 注文コード 28879297 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強靭で光沢のある平滑塗面
飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク)
膜厚(200μm)に塗付が可能
無溶剤
はけ、ローラー塗装が可能

液色ブルー 用途「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合 硬化時間(時間)5℃:24 指触乾燥時間(時間)5℃:16 塗装間隔最短:24時間(5℃)
注意
※「クリーンキープ」はJWWA規格K157認証品ではないため、JWWA規格認定品を必要とする水道用資機材に使用することは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする