中国塗料
中国塗料の 船体・船底塗料
中国塗料の 船体塗料・コーティング
クリーンキープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3kg)
注文コード
28879306
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
強靭で光沢のある平滑塗面
飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク)
膜厚(200μm)に塗付が可能
無溶剤
はけ、ローラー塗装が可能
液色
グレー
用途
「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合
硬化時間(時間)
5℃:24
指触乾燥時間(時間)
5℃:16
塗装間隔
最短:24時間(5℃)
注意
※「クリーンキープ」はJWWA規格K157認証品ではないため、JWWA規格認定品を必要とする水道用資機材に使用することは出来ません。