中国塗料
中国塗料の 船体・船底塗料
中国塗料の 船体塗料・コーティング
ニューぺラクリンPLUS Jr.
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(475g)
注文コード
28879394
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プロペラ材などの軽金属との付着性が良好
耐久性が優秀
速乾性である
塗装作業性が優秀
特性
付着性、耐久、速乾、防汚、プライマー
用途
プロペラ防汚塗料用プライマー
液色
黄
主な用途
金属
硬化時間(時間)
5℃:7
指触乾燥時間(時間)
5℃:1.5
塗装間隔
最短:7時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません