中国塗料
中国塗料の 船体・船底塗料
中国塗料の 船体塗料・コーティング
ニューぺラクリンPLUS Big
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2.89kg)
注文コード
28879428
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付着力アップ
高い防汚性
優れた安全性
下地処理軽減
色
黄
危険等級
U
乾燥時間(時間)
5℃:24
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2.89L
特性
防汚
危険物の性状
非水溶性