KR落し板

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10個) 呼び寸法(mm)450 注文コード28879429 品番8000155
参考基準価格(税別)¥17,520 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び寸法・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
コンクリ―を打設しない所に設置する金物。
巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。

用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)基礎幅:200 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)480 呼び寸法(mm)450
関連資料:(0.1MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする