中国塗料
中国塗料の 船体・船底塗料
中国塗料の 船体塗料・コーティング
ビチューメンソリューションB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
28879577
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
速乾性
防食性良好
付着性良好
引火点が高く作業が安全である
特性
防食性、付着性、速乾
用途
アンカーおよびチェーン、ラダー内面、ボイド等
液色
黒
硬化時間(時間)
5℃:6
指触乾燥時間(時間)
5℃:2
塗装間隔
最短:6時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。