NSP型枠(45mm)メタルジョイナークサビ対応型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード28879815 品番8213835
参考基準価格(税別)¥17,640 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。
縦バタクサビで固定できるので、コンクリート面が綺麗に揃い、ガタつきがなく安心感があります。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。
型枠の上下に挟んで使用します。
材質亜鉛鋼板 長さ(mm)82 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45
関連資料:(0.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※縦バタクサビは別売りです。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする