NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの 基礎工事関連部材
NSP型枠(45mm)60バタ角受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
28879840
品番
8107151
参考基準価格(税別)
¥58,660
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。
鋼管60角を取り付けて、通りを出します。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。
Uピン横バーに引っ掛けて使用します。
材質
亜鉛鋼板
幅(mm)
60バタ角
厚さ(mm)
型枠:45
高さ(mm)
120
幅W2(mm)
110
関連資料:
(0.14MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません