NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの 基礎工事関連部材
KR型枠(50mm)メタルジョイナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
28880174
品番
8202819
参考基準価格(税別)
¥59,120
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。
型枠の上下に挟んで使用します。
材質
亜鉛鋼板
幅(mm)
58
厚さ(mm)
型枠:50
高さ(mm)
35
関連資料:
(0.13MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません