NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの 基礎工事関連部材
KR型枠(50mm)メタルジョイナークサビ対応型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
28880190
品番
8000399
参考基準価格(税別)
¥17,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。
縦バタクサビで固定できるので、コンクリート面が綺麗に揃い、ガタつきがなく安心感があります。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。
型枠の上下に挟んで使用します。
材質
亜鉛鋼板
長さ(mm)
87
幅(mm)
40
厚さ(mm)
型枠:50
関連資料:
(0.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※縦バタクサビは別売りです。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません