8000489 KR型枠(50mm)KR50単管パイプ受 NSP 28880199 8000489 KR型枠(50mm)KR50単管パイプ受 NSP 28880199 8000489 KR型枠(50mm)KR50単管パイプ受 NSP 28880199

KR型枠(50mm)KR50単管パイプ受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード28880199 品番8000489
参考基準価格(税別)¥46,360 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続すると同時に型枠の通り出しを行う金具。
単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。※一部接続できないメーカーもございます。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠通り出しに使用。
型枠連結部にクリップと同じように取り付けます。
材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)48.6単管パイプ 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)100 幅W2(mm)(幅2)95
関連資料:(0.14MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする