8000663 KR型枠(50mm)KRパネルコンテナー2 NSP 28880244 8000663 KR型枠(50mm)KRパネルコンテナー2 NSP 28880244 8000663 KR型枠(50mm)KRパネルコンテナー2 NSP 28880244

KR型枠(50mm)KRパネルコンテナー2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 28880244 品番 8000663
参考基準価格(税別)¥80,720 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠収納ラック。
パネルコンテナー側面には型枠を使用し、短時間で組みバラシができます。
解体後はコンテナー枠のみになるので、スペースは取りません。
コンテナー2枚、KRクリップ付き

用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠収納ラック。 材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)型枠:600H
関連資料:(0.24MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする