KR型枠(50mm)型枠養生金物

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード28880296 品番8000270
参考基準価格(税別)¥138,060 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。
ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。
貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。 材質スチール塗装仕上げ 幅(mm)70 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)340
関連資料:(0.12MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする