NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの 基礎工事関連部材
NSP・KR型枠(45・50mm)天端磁石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
28880357
品番
8591029
参考基準価格(税別)
¥18,510
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコンクリート天端のレベル出し用磁石。
磁石なので取り外しが簡単。
生コンの打設高さが見易いように、目立つ黄色にしました。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のコンクリート天端のレベル出し用磁石。
材質
カラー鋼板、磁石
長さ(mm)
47
幅(mm)
18
厚さ(mm)
型枠:45、50
関連資料:
(0.12MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません