NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの 基礎工事関連部材
NSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端繋ぎ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(5本)
長さ(mm)
850
注文コード
28880366
品番
8205450
参考基準価格(税別)
¥41,440
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコーナー部の火打ちとして。
間仕切り部や袖部の振れ止めとして。
型枠の天端に固定するだけで簡単補強。特に、一体打ち基礎には便利。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の天端に設置してコーナー部の火打ち、間仕切り部や袖部の振れ止めとして使用。
材質
亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)
850
幅(mm)
30
厚さ(mm)
型枠:45、50
関連資料:
(0.19MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません