NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(10本) 呼び寸法S 注文コード28880384 品番8202290
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥54,760 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は呼び寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠通り出し用サポーター。
型枠の天端に回転式プレートで簡単設置。
型枠上部に取り付け、押し引きができるので、通り出しが早い。
別売りの杭を打ち込むのでガッチリ固定できます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の型枠の通り出し用サポーター。 材質亜鉛めっき 厚さ(mm)型枠:45、50 呼び寸法S 伸縮範囲(mm)(最小)564 伸縮サイズ(mm)(最小)824 枠寸法(mm)(対応型枠最小)300、(対応型枠最大)500
関連資料:(0.23MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする