NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの 型枠サポート材
NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター補修部品下部セット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
L
注文コード
28880436
品番
8202919
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。
上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、下部セット。
材質
亜鉛めっき
厚さ(mm)
型枠:45、50
呼び寸法
L
枠寸法(mm)
(対応型枠最小)800、(対応型枠最大)950
関連資料:
(0.23MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません