NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの 型枠サポート材
NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター固定杭
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
28880470
品番
8202293
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠の通り出し用自在サポーターに使用する固定杭。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用固定杭。
長さ(mm)
400
幅(mm)
40
厚さ(mm)
型枠:45、50
関連資料:
(0.23MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません