曜日別特売
8205630 NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具2 クイックタイプ NSP 28880497

8205630 NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具2 クイックタイプ NSP 28880497
8205630 NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具2 クイックタイプ NSP 28880497

NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具2 クイックタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード28880497品番8205630
参考基準価格(税別)¥27,110販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。
ネジで強固に固定します。
従来の浮上り防止金具と比較してネジを回す回数が少なくなります。
ネジを上側にしての固定も可能です。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ25mm)
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)35幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)15
関連資料:(0.1MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする