8205463 NSP・KR型枠(45・50mm)パネル固定金具 NSP 28880506

8205463 NSP・KR型枠(45・50mm)パネル固定金具 NSP 28880506
8205463 NSP・KR型枠(45・50mm)パネル固定金具 NSP 28880506

NSP・KR型枠(45・50mm)パネル固定金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード28880506品番8205463
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。
深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。
スライドパネルのたわみを軽減できます。
取り付け・取り外しが簡単です。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)
深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)20幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)52
関連資料:(0.11MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする