NSP・KR型枠(45・50mm)クサビ止金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード28880515 品番8106025
参考基準価格(税別)¥30,270 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。
ハンマーのひと叩きで固定でき、設置がラク。
面倒な組み付けは必要ありません。
軽いので作業がラク。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ6mm) 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)70 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)6
関連資料:(0.11MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする