NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの 基礎工事関連部材
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム定規固定ピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
28880594
品番
8208180
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
段積みした際、天地に穴が開いたパネル同士を固定。
メタルフォーム定規と型枠の連結に使用。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。
鋼製型枠の段積み時、天地に穴が開いたパネル同士を固定。
メタルフォーム定規と型枠の固定
材質
亜鉛めっき
長さ(mm)
64
厚さ(mm)
型枠:45、50
径(mm)
10
関連資料:
(0.09MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません