曜日別特売
8205545 NSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端丁張り金具 間仕切用 NSP 28880619

8205545 NSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端丁張り金具 間仕切用 NSP 28880619
8205545 NSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端丁張り金具 間仕切用 NSP 28880619

NSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端丁張り金具 間仕切用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード28880619品番8205545
参考基準価格(税別)¥14,920販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。
遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。
遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。
型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。
基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。
浮きがり防止金具等で型枠に固定します。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・基礎幅50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。
材質亜鉛鋼板幅(mm)(幅1)170厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)50幅W2(mm)(幅2)38
関連資料:(0.21MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする