8205070 NSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒 NSP 28880628

8205070 NSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒 NSP 28880628
8205070 NSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒 NSP 28880628
8205070 NSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒 NSP 28880628

NSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード28880628品番8205070
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用治具。
吊巾止金具のT字部分に引っ掛けて、ねじって折り取ります。
かがまずに作業ができます。
コンクリートに埋まった爪でもT字に引っ掛けることができれば折り取りができます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の脱枠後に吊巾止金具の型枠嵌め込み部を折り取る治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)830厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料:(0.14MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※端部がT時になっている吊巾止め金具以外は使用できません。
※巾止金具のT字部分がねじれて取れてしまう場合があるので、その時はハンマー部で叩いて折り取って下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする