NSP・KR型枠(45・50mm)NSP脱枠棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28880637 品番8205153
参考基準価格(税別)¥16,350 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠脱枠用治具。
型枠を傷めずに楽に脱枠でき、脱枠に苦労はもうありません。
段積みした型枠も脱枠ができます。
内コーナーも無理なく脱枠できるので、傷みません。
型枠巾45mm用のUピンの取り外しもできます。
高さ調整機能付きで、色々な高さの型枠にも使えます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠を脱枠する治具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)940 厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料:(0.13MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※過度の力を加えると型枠または、脱枠棒が破損します。スライド幅が200mm以下での使用は極力避けて下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする