NSP・KR型枠(45・50mm)差筋D10用高ナットボルトセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30組) 注文コード28880655 品番8206243
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット・ボルトセット。
高ナット30個入り、ボルト30本入り

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット30個、ボルト30本 仕様ナット径:3/8(inch) 材質亜鉛めっき 長さ(mm)50 厚さ(mm)型枠:45、50 長さL(mm)40 ナット径3/8(inch)
関連資料:(0.26MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。差筋D10用インサートホルダーをご使用ください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする