該当商品はナットのみ
NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの 基礎工事関連部材
NSP・KR型枠(45・50mm)差し筋D10用高ナット3/8x40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
28880664
品番
8214362
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット。
定着用差筋(異形鉄筋D10ネジ付き)を接続できます。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット3/8 40個
材質
亜鉛めっき
長さ(mm)
40
厚さ(mm)
型枠:45、50
ナット径
3/8(inch)
関連資料:
(0.26MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※差筋D10用インサートホルダーと定着用差筋(異形鉄筋D10ネジ付き)をご使用ください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません