NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 28880689 品番 8591006
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。
NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。
粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。
多少の雨では流れ落ちません。
独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。
強力な剥離力により、型枠に生コンのノロが残り難いため、ケレン手間が大幅短縮できます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。 材質鉱物油 長さ(mm)240 幅(mm)240 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)350
関連資料:(0.13MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※粘土が高い為、噴霧器の使用には向いていません、ステンレス製の高圧噴霧器を使用してください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする