片止めアンカープレート0〜65DN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード28880725 品番8207996
参考基準価格(税別)¥58,230 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。
蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。
アンカープレートが上下に可動します(0〜65mm)。
対応基礎幅:120mm以上
アンカー芯固定可能位置:30〜105mm
アンカーボルト対応径:M12・M16
アンカープレートが上下に可動します(0〜65mm)。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)80
関連資料:(0.17MB)(0.09MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする