片止めアンカープレート 補助プレート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 注文コード28880734 品番8208247
参考基準価格(税別)¥15,660 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16用0-65DN用の蝶ボルトを外して取り付けることにより、折り返しの無い型枠に設置ができる金具。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16 用 0-65DN 用の折り返しの無い型枠に設置ができる金具。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)60 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)25
関連資料:(0.17MB)(0.09MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする