住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm対応基礎幅:120~200mmアンカー芯固定可能位置:30~100mmアンカーボルト対応径:M12・M16