曜日別特売
8208289 スライド落し板 NSP 28880795

8208289 スライド落し板 NSP 28880795
8208289 スライド落し板 NSP 28880795

スライド落し板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)基礎幅:150
内容量1個注文コード28880795品番8208289
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
コンクリ―を打設しない所に設置する金具。
玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。(また、角当としても使用可能)
1ヶ所の固定で設置ができるので、作業時間が短縮できます。(釘打ちの固定も不要)
様々な箇所で使用可能です。(玄関の落とし部、人通口の仕切部、角当として)巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。

用途
玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。
材質亜鉛鋼板長さ(mm)200幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)450
関連資料:(0.14MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする